Beli Heavy Duty Racks For Warehouse di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- Safeway Pallet Plastic Heavy Duty (Palet Plastik)atribut:
- Dynamic Load (kg): 2000
- Type: Grille Deck Surface Reversible
- Material: HDPE
- Height (mm): 150
- Length (mm): 1200
- Static Load (kg) : 6000
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang)atribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
- RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- Senator Comb. Parts Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel, painted finish with transparent plastic drawers, allows contents to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out. The cabinets can be stacked or mounted to the wall to maximise use of storage space.atribut:
- Overall Height: 551mm
- Material: Polypropylene Steel
- Overall Depth: 155mm
- Product Type: Drawer Cabinet
- Overall Width: 306mm
- DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- TRUSCO C-Clamp (Klem C)Deskripsi:-Can be done the last tightening by wrenches because of the hexagonal head.-A tool to pinch and fix a workpiece between 2 opposite surfaces during workpiece processing and assembly work.atribut:
- Jaw Depth: 120mm
- External Thread Hex Across-Flats: 26mm
- Clamping Pressure (kN): 26.5
- Maximum Opening: 240mm
- STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- monotaro Container Rack (Rack Only) (Rak Panel Komponen)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rak Kotak Serbagunaatribut:
- Material: Body: steel, container: PP
- Container: Large / 15, small / 32
- Dimensi (mm): 937 x 280 x 1150
- Dimensi Kotak (mm): Large / 124 x 215 x 124, the small / 82 x 145 x 72
- Kapasitas (L): Large /3.3, small /0.8
- Kapasitas Beban Setara (kg): Large /2.5, small /1.5
- Shelf number: Large / 3, small / 4
Daftar Harga Heavy Duty Racks For Warehouse Terbaru October 2026
| Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp7.499.900 |
| Safeway Pallet Plastic Heavy Duty (Palet Plastik) | Rp2.399.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp3.399.900 |
| Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp4.099.900 |
| KRISBOW Hydraulic Scissor Lift (Troli Lift Meja Hidrolik) | Rp6.399.900 |
| KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Basic Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang) | Rp4.499.900 |
| SHUTER Ultra Stack & Hanging Bins | Rp32.900 |
| RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air) | Rp8.099.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/hkP102138632-5.jpg)
/ihP103641665-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)
/i1P102138649-13.jpg)
/jcP103951696-4.jpg)
/itP103952677-8.jpg)
/6jP103950235-3.jpg)

/dnP102047491-5.jpg)


/kuP101004750-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/P102891564-1.jpg)
/mbP103636803-2.jpg)
/P102710296-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/STAHLWERK%20Vector%20Welding%20Machine%20All%20Purposes%20(Mesin%20Las)/8tP103766317-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Hawk%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/2xP101525105-2.jpg)


%20(Rak%20Panel%20Komponen)/lcP103171768-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)